Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT303824C3

  • ERIKS:13181189
  • Hersteller:KT303824C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,48 €/ Stückexkl. MwSt

13,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
38 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
47200 N