Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT303723C3

  • ERIKS:13181186
  • Hersteller:KT303723C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
37 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
28500 N
Statische Belastung
42500 N