Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT303527C3

  • ERIKS:13181179
  • Hersteller:KT303527C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,79 €/ Stückexkl. MwSt

11,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
35 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
27900 N
Statische Belastung
52100 N