Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT303516C3

  • ERIKS:13181176
  • Hersteller:KT303516C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,64 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
35 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17500 N
Statische Belastung
28700 N