Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT283417C3

  • ERIKS:13181170
  • Hersteller:KT283417C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
34 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
20300 N
Statische Belastung
29900 N