Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT283317C3

  • ERIKS:13181168
  • Hersteller:KT283317C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,40 €/ Stückexkl. MwSt

8,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
33 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18300 N
Statische Belastung
29500 N