Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253530C3

  • ERIKS:13181164
  • Hersteller:KT253530C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,77 €/ Stückexkl. MwSt

13,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
35 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
39100 N
Statische Belastung
48000 N