Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253224C3

  • ERIKS:13181161
  • Hersteller:KT253224C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
27700 N
Statische Belastung
38700 N