Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253117C3

  • ERIKS:13181158
  • Hersteller:KT253117C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
31 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19000 N
Statische Belastung
26500 N