Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253113C3

  • ERIKS:13181156
  • Hersteller:KT253113C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
31 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
14300 N
Statische Belastung
18400 N