Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253020C3

  • ERIKS:13181155
  • Hersteller:KT253020C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,12 €/ Stückexkl. MwSt

5,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18600 N
Statische Belastung
29100 N