Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT253017C3

  • ERIKS:13181154
  • Hersteller:KT253017C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17300 N
Statische Belastung
26600 N