Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT242913C3

  • ERIKS:13181146
  • Hersteller:KT242913C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
29 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
17600 N