Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT242813C3

  • ERIKS:13181144
  • Hersteller:KT242813C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
16800 N