Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT232824C3

  • ERIKS:13181139
  • Hersteller:KT232824C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
34500 N