Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT222817C3

  • ERIKS:13181128
  • Hersteller:KT222817C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17500 N
Statische Belastung
23000 N