Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT222726C3

  • ERIKS:13181125
  • Hersteller:KT222726C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
35800 N