Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT222720C3

  • ERIKS:13181124
  • Hersteller:KT222720C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17400 N
Statische Belastung
25700 N