Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT222610C3

  • ERIKS:13181121
  • Hersteller:KT222610C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
8220 N
Statische Belastung
11500 N