Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT203225C3

  • ERIKS:13181118
  • Hersteller:KT203225C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,09 €/ Stückexkl. MwSt

17,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
30800 N
Statische Belastung
30500 N