Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202814C3

  • ERIKS:13181115
  • Hersteller:KT202814C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
15700 N
Statische Belastung
16100 N