Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202627C3

  • ERIKS:13181114
  • Hersteller:KT202627C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
37300 N