Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202624C3

  • ERIKS:13181113
  • Hersteller:KT202624C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
30900 N