Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202417C3

  • ERIKS:13181104
  • Hersteller:KT202417C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
12600 N
Statische Belastung
19300 N