Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202413C3

  • ERIKS:13181103
  • Hersteller:KT202413C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9590 N
Statische Belastung
13500 N