Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT202410C3

  • ERIKS:13181102
  • Hersteller:KT202410C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7710 N
Statische Belastung
10200 N