Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT18228C3

  • ERIKS:13181090
  • Hersteller:KT18228C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6060 N
Statische Belastung
7270 N