Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT182213C3

  • ERIKS:13181088
  • Hersteller:KT182213C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,53 €/ Stückexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9330 N
Statische Belastung
12700 N