Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT172311C3

  • ERIKS:13181083
  • Hersteller:KT172311C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
23 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
10500 N