Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT172115C3

  • ERIKS:13181080
  • Hersteller:KT172115C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,53 €/ Stückexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
14400 N