Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT172110C3

  • ERIKS:13181078
  • Hersteller:KT172110C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7220 N
Statische Belastung
8950 N