Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT162125C3

  • ERIKS:13181070
  • Hersteller:KT162125C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18300 N
Statische Belastung
25100 N