Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT162118C3

  • ERIKS:13181068
  • Hersteller:KT162118C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,14 €/ Stückexkl. MwSt

6,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
17700 N