Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT151918C3

  • ERIKS:13181058
  • Hersteller:KT151918C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11500 N
Statische Belastung
15600 N