Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT151917C3

  • ERIKS:13181057
  • Hersteller:KT151917C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
14600 N