Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT151911C3

  • ERIKS:13181055
  • Hersteller:KT151911C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,14 €/ Stückexkl. MwSt

6,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6850 N
Statische Belastung
8040 N