Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT151910C3

  • ERIKS:13181054
  • Hersteller:KT151910C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6630 N
Statische Belastung
7720 N