Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT141910C3

  • ERIKS:13181047
  • Hersteller:KT141910C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,16 €/ Stückexkl. MwSt

6,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7130 N
Statische Belastung
7180 N