Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT14188C3

  • ERIKS:13181045
  • Hersteller:KT14188C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
5110 N
Statische Belastung
5410 N