Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT131815C3

  • ERIKS:13181040
  • Hersteller:KT131815C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,72 €/ Stückexkl. MwSt

5,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9660 N
Statische Belastung
10400 N