Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT121820C3

  • ERIKS:13181038
  • Hersteller:KT121820C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,31 €/ Stückexkl. MwSt

6,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
13700 N
Statische Belastung
14400 N