Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT121618C3

  • ERIKS:13181034
  • Hersteller:KT121618C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9790 N
Statische Belastung
11900 N