Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT12158C3

  • ERIKS:13181029
  • Hersteller:KT12158C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
15 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3750 N
Statische Belastung
4200 N