Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT121513C3

  • ERIKS:13181027
  • Hersteller:KT121513C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,53 €/ Stückexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
15 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
5730 N
Statische Belastung
7250 N