Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT101412C3

  • ERIKS:13181021
  • Hersteller:KT101412C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
14 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
5940 N
Statische Belastung
6000 N