Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen TAW7050Z

  • ERIKS:13180957
  • Hersteller:TAW7050Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,50 €/ Stückexkl. MwSt

46,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAW
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
105000 N
Statische Belastung
262000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen