Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen TAW6050Z

  • ERIKS:13180954
  • Hersteller:TAW6050Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,73 €/ Stückexkl. MwSt

32,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
97800 N
Statische Belastung
229000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen