Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen TAW5550Z

  • ERIKS:13180952
  • Hersteller:TAW5550Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,29 €/ Stückexkl. MwSt

30,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAW
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
91500 N
Statische Belastung
205000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen