Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen TAW5045Z

  • ERIKS:13180950
  • Hersteller:TAW5045Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,40 €/ Stückexkl. MwSt

27,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
76700 N
Statische Belastung
158000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen