Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen TAW3845Z

  • ERIKS:13180949
  • Hersteller:TAW3845Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,22 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAW
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
55700 N
Statische Belastung
112000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen